在庫限りセール


単列アンギュラ玉軸受 7000番台

単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)
(5件のレビュー)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28683490 7000A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 10 26 8 0.3(最小) 0.15(最小) 19
2,310
729
アウトレット
802 (税込)
当日出荷

返品不可
13097370 7007A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 35 62 14 1(最小) 0.6(最小) 153
4,520
499
アウトレット
549 (税込)
当日出荷

返品不可
16510116 7007A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 35 62 14 1(最小) 0.6(最小) 153
4,520
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09968007
2024-04-14
用途:
標本

新人教育でのベアリングの見本に購入しました。基本的なベアリングが安く手に入りました。

対象商品:
09968043
2021-09-28
用途:
治具の軸受け部分のベアリング交換に使用しました。
製造業

もともとついていたベアリングと同じ型番のベアリングを探していました。
問題なく交換できました。

対象商品:
32998524
2018-12-12
用途:
軸受

ラジアル荷重がかかる部分だったので購入しました。コスパ的に十分です。

対象商品:
09967815
2015-02-27
用途:
自転車部品

構造上6000番ではガタが出やすかったのですが良くなりました。

対象商品:
09967815
2018-04-01
用途:
自転車のハブベアリング

使用時の向きに注意は必要だが、6000番を使うよりもメンテ回数を減らせるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。