フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
(32件のレビュー)単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内容量1個
ラジアル玉軸受 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 38401151
2024-01-19
- 用途:
- オートバイ 、バックステップのベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業
最近のバックステップはこのベアリングを使ってる事が多く、シフトやブレーキの動きが渋い時に変えてます。
補充用のベアリングも有りますが、モノタロウ様の方がお安く、対応も早いので良く使ってます。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 38401282
2022-10-11
- 用途:
- 試験装置に組み込み
製造業
装置に組み込んで使用しましたが、メーカー品なので、問題もなく。
サイズもいろいろあって納期も早く便利でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38401221
2020-12-10
- 用途:
- 卓上ミニ旋盤製作に使用する後部の押しセンター支持部のシャフト(6mm)ブロックの回転ベアリングとして使用しています。
サービス業
部品の精巧な作りには納得しております。汎用アルミブロックの互換パーツなど紹介するとよいのでは
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38401307
2019-04-08
- 用途:
- 重量物の移動
加納電気 様
(建設業・工事業)
内径縦25mm、横35mmの市販C型鋼の中に2個使用で横に移動する為に採用。重さ40Kg位の物を上下もするので1個あたりの制限重量が知りたかったが、まずは作ってみた。まだ10Kg位の物で試したが動きはスムーズ。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38401151
2018-09-18
- 用途:
- 機械の交換部品として。
サービス業
機械の交換部品として注文しました。
機械メーカー元から取り寄せるとなんと値段5倍!!
しかも機械ってベアリングたくさん使用しているんですね。。。
今更ながらにベアリングの重要度が分かります。
全く同じのメーカーで同じ品番がありまして助かりました。
1人が参考にしています