在庫限りセール


まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム

まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム パイロット

お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。

用途紙への筆記に。 材質さや:樹脂、グリップ:ラバー 寸法(mm)最大径Φ12.8×全長145 全長(mm)145 方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青 インクフリクションインキ 内容量1セット(10本)
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
芯径(mm)
ボール径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19315375 LKFBS60UF-NC-10P【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 564-2970 0.38 LFBTRF-30UF 0.38
6,000
4,198
アウトレット
4,618 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。