在庫限りセール


PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。

形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21085306 PF22-W【ワケあり】 32 1-1/4 5~60 150 150
144,000
67,900
アウトレット
74,690 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。