在庫限りセール


LEDポケッタブルライト

LEDポケッタブルライト モノタロウ LEDポケッタブルライト モノタロウ LEDポケッタブルライト モノタロウ LEDポケッタブルライト モノタロウ LEDポケッタブルライト モノタロウ
(28件のレビュー)

可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。
クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。
日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。

用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※別途アルカリ4電池(3個)必要です。
※アルカリ電池以外を使用しないでください。接触不良を起こす可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31994638 -
769
846 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途:
整備作業

使いずらい、磁力も弱い 明るくもない、大きすぎる 性能が値段に伴わない

対象商品:
31994638
2025-06-05
用途:
ちょっとした時の非常用
サービス業

最初のものは接触悪くつかなかったので、交換してもらいました。
交換後の商品は使えてますが、作りは良くないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2024-11-27
用途:
自動車整備
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて、細いのでエンジンルームの奥の方まで照らすことができ、明るいです、ただ、立てた時に底面に磁石が付いているともっと便利だと思います。

対象商品:
31994638
2024-03-05
用途:
機械のメンテナンス時
アオキアート工業株式会社 様

隙間の奥まで照らしてくれるので今までの見えにくかった箇所が簡単に検視できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
31994638
2023-07-06
用途:
夜の荷物を積むときに使用しています。
株式会社筑後物産 様 (製造業)

とても明るく胸ポケットにペンのようにつけれるので、両手が使えて凄く便利です。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
電気設備のメンテナンス

ポケットの挟んで使用したくて購入しましたが、思ったより暗かったです。

対象商品:
31994638
2023-10-06
用途:
緊急で周囲が暗所になったときの、安全確保用
建設業・工事業

作業着の胸ポケットに携帯。明るさは十分。使いやすい。胸ポケットに引っ掛け使用

1人が参考にしています
対象商品:
31994638
2022-12-09
用途:
家の廊下でスイッチ交換
松田工芸 様 (建設業・工事業)

ヘルメットをかぶれない状況で、ヘッドライトの代替で使いました。
手元の作業としてはヘッドライトよりも手元が良く見えて
作業がやり易かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
名入れ可能でしょうか。
回答:
不可になります。
2024-05-08
質問:
電球のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
また製品のLEDを交換できません。
2024-05-08
質問:
明るさの調整は可能でしょうか。
回答:
調整不可になります。
1人が参考にしています
2024-05-08