在庫限りセール


熱電対 (Kタイプ)

熱電対 (Kタイプ) 八光電機 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 熱電対 (Kタイプ) 八光電機
(3件のレビュー)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。

用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 内容量1本
注意
※スリーブ部分は90℃以下でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シース部寸法(Φmm×mm)
スリーブ寸法(Φmm×mm)
常用温度(℃)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27066946 HTK0239【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 3.2×250 8×35 (限度)750 56.2
10,534
4,990
アウトレット
5,489 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39419362
2023-09-14
用途:
無鉛ハンダ槽の温度測定

鉛フリ-のことがあり、浸食されて3~5か月ほどで交換になります。
価格に少し不満ありです。

対象商品:
39419292
2016-11-24
用途:
機械の温度測定に使用
有限会社ヨドガワコーポレーション 様

約1ヶ月使っていますが特に問題ありません。もう少し価格が安くなれば良いと思います。

対象商品:
39419387
2014-05-20
用途:
洗浄液の温度管理

使用していた物が故障し、最短納期で入手したかった為、モノタロウを検索して見つける事が出来ました。
メーカー規格品ですので、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07