在庫限りセール


粘度計 キャノン・フェンスケ SO

粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学) 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学) 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学) 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学) 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学) 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学) 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学) 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)

・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。
・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。
・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付)
・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"

材質ほうけい酸ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
粘度計定数(mm2/s2{cSt})
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17291140 026110-025【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) No.300 0.25 50~250
42,000
22,980
アウトレット
25,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07