ラスターアタッチメント(ポリッシャー)
ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。
ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。
各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
付属品
標準装備付属品
アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル
標準付属工具
スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、
サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式
トラスコ品番297-5297
質量(g)680
調整範囲(mm)0~6(ストローク)
往復回数(回/min)0~7600(可変)
内容量1台
アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル
標準付属工具
スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、
サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10
注意
※使用最高回転速度30000min-1以下※連続使用回転速度は、加工条件内容により異なりますので参考にしてください。