在庫限りセール


超硬バー(Cシリーズ)

超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)
(5件のレビュー)

シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ1 シャンク長(mm)45 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38515359 CB1C102E【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 50.8 16.0 6 オール超硬合金 マスターカット(エンド刃付き)
2,970
2,298
アウトレット
2,528 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05604986
2023-12-15
用途:
下孔サイズの調整時
製造業

インパクトドリルで使う分にはちょうど良い。高速のリューターで使うと、相手の材質がステンレスだとはじかれて、折れてしまう。回転数などの目安が欲しい。

対象商品:
05604943
2022-01-10
用途:
アルミ切削

小さい長穴を作りたかったのですが、ヤスリ形状のためアルミとは言え無理がありました。通常の使い方であれば問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
05605013
2019-01-22
用途:
バリ取り時

ロウ付けの商品は比較的割れやすく、作業性はあまり高くありませんが、
削り出しの一体物は丈夫にできており、作業性も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05604943
2017-12-13
用途:
部品の内径加修

内径加工に使用してますが、切れ味が良く軽くて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05605031
2010-12-03
用途:
太さが6ミリなのでトリマーに取り付けてアルミをカットしています
ホームセンター中山 様

ガイドをつけないと危険です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17