在庫限りセール


ディスクペーパー

ディスクペーパー ベルスター研磨材工業 ディスクペーパー ベルスター研磨材工業 ディスクペーパー ベルスター研磨材工業 ディスクペーパー ベルスター研磨材工業 ディスクペーパー ベルスター研磨材工業 ディスクペーパー ベルスター研磨材工業 ディスクペーパー ベルスター研磨材工業
(13件のレビュー)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。

材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー 内容量1箱(10枚)
注意
※ご使用になるディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、外径、内径、回転数等使用条件が適合することをお確かめ下さい。周速度は、4300m/min以下でご使用下さい。正規のラバーパットをご使用ください。安全帽、保護メガネ、防塵マスク、防護手袋等の保護具を着用して下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07252201 BG6-36 150 22.2 36
4,160
1,398
アウトレット
1,538 (税込)
当日出荷
07252332 BG7-40 180 22.2 40
4,780
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
07252366 BG7-80 180 22.2 80
4,370
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07252007
2024-03-05
用途:
現場で使用

この手の製品は突然なくなります、なくなる前に購入するにはネット購入は便利です。

対象商品:
07251912
2021-06-22
用途:
旧塗膜ケレン及び下地処理
古川左官工業所 様 (建設業・工事業)

良い商品でした満足感100です。
やはりペーパーの難点ですが反りが改善されるといいですね
全然問題のない商品です。早速ですが稼がせて戴きました。

対象商品:
07252332
2020-10-12
用途:
ステンレス特殊研磨
株式会社ティーユー化成 様

C-C#40とC-P#40はどう違うのでしょうか?

MonotaROからの回答

メーカー様の方で、原材料調達の関係で仕様が変更になったようで、ご使用には支障がないとのことです。

対象商品:
07251982
2019-04-25
用途:
鉄製品の錆び落とし

少し消耗が早い気がするが、価格が安く買い得感あります。

対象商品:
07251921
2018-01-10
用途:
塗装剥離

かなり削れます。サビだろうがばんばん落とせます。
また購入したいと思います。

対象商品:
07252332
2020-09-30
用途:
ステンレス特殊研磨
株式会社ティーユー化成 様

品番がC-P#40で入ってきてたのが最近はC-C#40になっています。

違いはあるのですか?
(C-Pに比べてC-Cは研磨力が弱い気がします)

これからどちらの品番で入って来るのでしょうか?

MonotaROからの回答

メーカー様の方で仕様の変更があったようです。
今後はC-Cで納品させて頂くことになります。

対象商品:
07252077
2019-03-03
用途:
2種ケレン

最初はいいのですが、二、三分で反り返って使い物になりません。
地方の現場だったので、すごく困りました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
07252332
2017-12-06
用途:
吹付塗装剥がし
株式会社アベックス 様 (建設業・工事業)

裏紙がもろくて破けやすいので丈夫な紙か布地にしてほしい

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
粒度とはどういうものですか?
回答:
砥石の粒度は数字が大きくなると目が細かくなります。
対象商品:
07252034
2011-10-31