在庫限りセール


ラジアル・ブリッスルディスク

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。

用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
注意
※パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ特殊な微細砥粒です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
仕上がり相当番手
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08727643 BRDISCPOLⅠ9/16 1セット(1箱×48個) (外径×内径)14.3mm×1.6mm 35000 #8000 ライム 酸化アルミニウム
15,072
5,598
アウトレット
6,158 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08727713
2024-02-10
用途:
銀細工の研磨用に
その他業種

無くなると作業の手が止まるので、
銀細工の仕上げ用にまとめ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。