在庫限りセール


軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)

軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)15 軸径(Φmm)6 線径(mm)0.3 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 内容量1本
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46224136 No.4206【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
319
アウトレット
351 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。