分析機用二段圧力調整器
(2件のレビュー)二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
内容量1台
ガス調整器 の新着商品
商品レビュー
2025-02-18
- 用途:
- ガス圧力調整
教育・研究機関
商品ページにボンベ接続のナットが右ネジか左ネジが明記されていない。
左ネジであったため使えない。
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。
サイト表記に関しまして改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 89672895
2022-05-18
- 用途:
- 差圧センサーを使った実験
株式会社飛鳥電機製作所 様
(製造業)
負荷変動に対して対応して、実験がスムーズに行えている。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05