在庫限りセール


ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)

ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器 ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。

材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
相手側取付サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65884394 S33SM 22 11[112] 燃料ガス用 Rc3/8 85 52 六角21 R3/8
2,315
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。