高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
高圧洗浄機用の10mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 10
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):220
長さ (m):15
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):4.2
種別ID:10
長さ(m)15
内容量1個