在庫限りセール


ベーシックシリンダースポットブラケット

ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器) ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器)

ランプLED×2 回転角度(°)360 首振角度(°)90 質量(kg)1.1 演色指数(Ra)83 仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 直径(Φmm)65 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
グリーン購入法 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21474795 AB51481【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) (本体)アルミダイカスト (本体)マットブラック塗装 16 2700 -
30,800
5,598
アウトレット
6,158 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。