ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/非調光傾斜天井用ダウン
(1件のレビュー)
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
内容量1台
注意
※LED交換不可※調光器併用不可
ダウンライト の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 13496046
2026-01-05
- 用途:
- 事務所
卸売・小売業
階段の照明用にアウトレット品として試しに安く購入できました。電球交換はできませんが、この価格なら使い捨て感覚で使用できます。