在庫限りセール


LEDダウンライト 非調光

LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 内容量1台
注意
※非調光
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
取付必要高(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13097458 OD361229LDR【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 100 電球色 6 2700 白熱灯器具100W相当 11.1 75 0.3 11(100V) 114
7,700
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。