LEDベースダウンライト 人感センサー付
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
内容量1台
注意
※調光器不可※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
※屋内用人感センサーON-OFF型ダウンライト(白熱灯基部100Wクラス・60Wクラス)のセンサー付き器具同士の連動は、明暗設定では使用できません
※6hタイマー設定にし、他のセンサーはすべてオン/オフ設定にしてください
※オン/オフ設定の場合は、すべてのセンサーをオン/オフ設定にしてください
※極性を間違えるとセンサーが破損します