在庫限りセール


LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

ホワイト タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板 内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。(WiLIA調光は185mm以上)
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61284660 NDN27090S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 5000 非調光・調光(約1~100%):116.6無線調光WiLIA(約5~100%):110.1 昼白色 25
15,600
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。