在庫限りセール


SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

SPカプラの大流量タイプ。

流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
相手側取付サイズ
ねじ径T
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21478338 12P-A STEEL FKM【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 49 六角63 75 R1 1/2 Rc1 1/2 3.0
17,330
709
アウトレット
780 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05