在庫限りセール


グローバルコアホース F487TCFUFU

グローバルコアホース F487TCFUFU Parker グローバルコアホース F487TCFUFU Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)28.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油 内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13096907 F487TCFUFU040404-1500CM【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 244-1059 6.3 13.1 50以上
オープン
58,980
アウトレット
64,878 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。