在庫限りセール


簡易機械式流量計

簡易機械式流量計 アクアシステム 簡易機械式流量計 アクアシステム 簡易機械式流量計 アクアシステム 簡易機械式流量計 アクアシステム 簡易機械式流量計 アクアシステム 簡易機械式流量計 アクアシステム
(1件のレビュー)

安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。

タイプ瞬時、積算測定可能 質量(kg)2 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用圧力(MPa)1 精度(%)±1(繰返0.2) 計量方式ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン)NBR 積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min)20~120 内容量1台
注意
※商行為には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
使用流体
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38515088 MK33-25OL【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み) 405-0941 0~60 オイル
オープン
36,980
アウトレット
40,678 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48861662
2013-05-15
用途:
軽油タンク給油

商品が届いたときの感想は「デカイ」の一言でした。まあ、大きいがゆえに、メーターは大変見やすいです。デジタル式のメーターと迷いましたが、電池交換・ボタン押さないと表示されないなどの煩わしさから機械式を選択しました。誤差は調整プラグで調整できるようです。ただ一つ注意しなければならないのは、メーター表示部を回転させるとき4本のネジを外しただけでは変更できません。リセットノブを外し(引っ張ると外れます)さらに中の8本のネジを外さないといけません。取説には書いておりませんので注意が必要です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。