在庫限りセール


ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。

用途反転作業を多くされる現場に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12331640 PP-S-M16【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 20 97 25 46 41 25 50 147
オープン
18,980
アウトレット
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。