在庫限りセール


UVマルチ除菌器ポケットドクター

UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル UVマルチ除菌器ポケットドクター ロア・インターナショナル
(1件のレビュー)

本体をスライドするだけで13個の強力なUV LED が照射 し、10秒で対象物を最大 99.9%除菌できるコンパクトUV マルチ除菌器。
従来にないポケットに収まる超小型サイズで照射時間も短いため、この1台で外出先のあらゆる場所や物を自由に除菌する事ができます。
UV-LEDを上向きにすると自動で電源がオフになる安全設計で、直接UVライトが目に入らないので安全に使用することが可能です。

質量(g)約70 入力5V、0.43A 寸法(cm)5.5×9.5×2(スライドを閉じた状態) ランプUV-C LED(275nm・2個)、UV-A LED(390nm・11個)、照射範囲確認用ランプ(青色・4個) バッテリーリチウムポリマー 3.7V 、500mAh、1.85Wh 使用時間10秒利用時最大約300回 充電時間(時間)約1.5 照射範囲直径約20cm 距離最大5cm以内(近いほど除菌率は高くなります) 内容量1個
注意
※説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53690219 EG18755 レッド
791
アウトレット
870 (税込)
当日出荷
53690237 EG18757 ブルー
639
アウトレット
703 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53690228
2020-05-31
用途:
消毒
サービス業

1cmで10秒照射との説明だが!1cmでは照射面積が狭すぎて実際にはスマホでも1分程度の照射が必要になる
10秒で最大99%除菌は誇大広告と受け取った

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07