LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)
(2件のレビュー)強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44
ピッチ1
対辺(mm)19
ねじ径M16
ツバ径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個