在庫限りセール


アルミ角パイプ

アルミ角パイプ アルインコ アルミ角パイプ アルインコ アルミ角パイプ アルインコ アルミ角パイプ アルインコ アルミ角パイプ アルインコ アルミ角パイプ アルインコ アルミ角パイプ アルインコ アルミ角パイプ アルインコ
(3件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト 内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13857807 HP300S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 15×15 2000 1.2 849-5269 0.37
1,420
879
アウトレット
967 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
62543498 HP300S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 15×15 2000 1.2 849-5269 0.37
1,420
879
アウトレット
967 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57332074
2024-08-19
用途:
看板の材料

何度もリピートしていますがロットによって切り口のバリ取りが不完全

1人が参考にしています
対象商品:
57332013
2022-10-13
用途:
ポリカーボネイトパネルの抑え
京都ハウスメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

反りがなくせいどがよかった 加工も容易で作業効率が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
57332074
2018-06-27
用途:
放熱フィンとして
製造業

輸送に問題なかったが、メーカー発送なので、モノタロウの送料無料の対象外だった。製品自体は問題なし。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29