在庫限りセール


アルミ不等辺アングル

アルミ不等辺アングル アルインコ アルミ不等辺アングル アルインコ アルミ不等辺アングル アルインコ アルミ不等辺アングル アルインコ アルミ不等辺アングル アルインコ アルミ不等辺アングル アルインコ アルミ不等辺アングル アルインコ アルミ不等辺アングル アルインコ
(10件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト 内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60413915 FA257S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 10×30 4000 1.5 849-4354 0.62
2,260
1,498
アウトレット
1,648 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途:
宅内設備
大長崎商事株式会社 様 (建設業・工事業)

条件に合致したサイズでの注文でした。
必要な長さが3m超でしたので選択肢が狭められており、こちらの商品を注文させていただきました。
メーカープロパー商品ですので仕上含め品質均等かと思います。
施工仕上がりにムラが出ない事、非常に助かります。

対象商品:
57333955
2024-09-17
用途:
タイルの小口隠し
サービス業

見た目も良いし、品質もなっとくしてまして
いつも何本か購入してます。種類が豊富なとこにも満足してます。

対象商品:
57334068
2024-01-22
用途:
工作物製作時
豊匠 様

配送時の梱包状態もよく、これと言って、特に問題なし。

対象商品:
57334043
2023-10-17
用途:
古民家の外部木製引違い戸にアルミ網戸を設置するためのレールとして使用。

古民家の場合、敷居・鴨居の傾斜が大きい場合があるので、30㎜の部分を傾斜をつけて
カットし、網戸の敷居レールとしました。
2㎜厚なので成が高くてもしっかりしており、安心して網戸を使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
57333648
2022-10-22
用途:
開口部の仕舞用
有限会社藤正鉄工 様

開口部の取り付け後の隙間対策用として使用してみました 結構良かったと思います

対象商品:
57334016
2021-05-30
用途:
石膏ボードの見切りとして

4メートル材で購入でき、うちまで配送してもらえて助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
57333535
2020-01-02
用途:
丸鋸スライドガイドに

総額で考えるとホームセンターの3倍もしました。
ほぼ同等品が「光・光モール」にあるので、根気よく探した方が良い。
アルインコは物にかかわらず送料が別途かかり、梱包が大袈裟すぎて配達員2人で持ってきました。
たかが1本2000mmの商品なのに。

ステンレスの丸パイプを物干し竿代わりに買った商品は、4000mm弱もあったけど送料もかからず配達員も1人でした。

10人が参考にしています
対象商品:
57333824
2018-10-03
用途:
マルノコガイド
その他業種

マルノコガイドを作成し作業に役立っています。
加工もしやすく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29