在庫限りセール


ネジロック1401

ネジロック1401 スリーボンド ネジロック1401 スリーボンド ネジロック1401 スリーボンド ネジロック1401 スリーボンド ネジロック1401 スリーボンド ネジロック1401 スリーボンド ネジロック1401 スリーボンド ネジロック1401 スリーボンド
(46件のレビュー)

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。

用途
ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
注意
※2025年7月以降より、順次パッケージに変更がございます。それに伴う製品内容等の変更はございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02335453 TB1401-1 1缶(1kg) 透明 126-3862 1L
オープン
6,298
アウトレット
6,928 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02335462
2024-08-28
用途:
錠前取付用
コトーロック 様 (サービス業)

長年愛用しています。作業には小分けして使っています。
ネジは微振動等で緩みます。
それを少しでも緩みにくくするた為にネジロックは必須です。
中強度なので工具を使えばチャント緩みます。
他の部位に間違って付いても目立たないのでクリアーを使用しています。

対象商品:
02335487
2022-10-05
用途:
コネクタのイモネジ接着
製造業

長らく本製品を使用しておりますが不具合が発生したことは皆無ですので安心して使用できます。

対象商品:
02335462
2021-11-18
用途:
ネジの緩み止め
出口梅園 様 (製造業)

小さい容器に小分けして使っています。緩み止めにはこれが一番、緩める時はスパナ等で緩みます。

1人が参考にしています
対象商品:
02335487
2021-05-27
用途:
製品のネジロックに使用
有限会社TY企画 様

昔からこれしか使っていないので他の製品は知りません。
別容器に移し替えて使っているので粘度調整をエタノールで行っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02335462
2021-02-09
用途:
問題なし
電気・ガス・熱供給・水道業

何故かマツダ純正パーツのシールが貼られたものが届きました笑
昨日は全く問題ありません。

対象商品:
02335462
2020-12-04
用途:
緩むといけないところに。
建設業・工事業

重機 プラントの振動するところのネジにつかっています。だいじなところなので、いいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
02335487
2020-12-10
用途:
M6締め
サービス業

近場で販売しなくなった為購入。以前から使っていたものなので問題なく使用している。送付時の段ボール箱が少し大きい気がするが定形なら仕方ないかな。

対象商品:
02335487
2020-03-19
用途:
機械の分解組立
製造業

品質も良く、使い易い。いろんな会社が採用されているのもよくわかります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04
質問:
ソーラーパネルの固定ボルトに使いたいのですが、屋外での長期使用はできますか。
回答:
こちらの商品は屋外向けではございませんので、ご使用はお勧めできかねます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
02335462
2012-09-05
質問:
透明、グリーン、レッド、色によってどのような使い分けをしますか?
回答:
塗布確認のための色の違いで、性能の違いはございません。
対象商品:
02335462
5人が参考にしています
2011-08-30