在庫限りセール


オリスチール OS-901

オリスチール OS-901 大阪製作所
(1件のレビュー)

オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。

用途配管補修時の下地材、金属補修 材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入) 質量(g)約120 耐熱温度(℃)149 硬化時間(分)30(周囲温度20℃) 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69924079 直径2cmx18cm【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
8,600
 
アウトレット
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40742933
2021-03-19
用途:
40A配管の蒸気漏れ(ピンホール)
建設業・工事業

マホータイの下処理で使用しました、同じような製品で混合する必要の物を以前使用しましたが、その製品より手軽で使用しやすかった。
価格が高いのを我慢する必要はありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04