マサドミックス 散水タイプ
(1件のレビュー)真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量2袋/1m2
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)30
内容量1袋(25kg)
注意
※コンクリート、セメントモルタル、アスファルトには施工できません。また、砕石路盤にコンクリート破砕品を使用した場合は、白華することがあります。※駐車場には使用できません。壁面には使用できません。
※セメント製品のため、経時により白華する場合があります。
※2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画にご留意ください。
肥料・液肥・培養土 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 84349432
2019-10-10
- 用途:
- 庭の防草用に散布塗装しました。
なし 様
(その他業種)
以前にも使用した経験があり、今回も使用しましたが、寿命がもう少し長くもてれば最高と思います。
劣化スピードが速い。
2人が参考にしています