Vベルト LC形オレンジ
(31件のレビュー)特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11
ベルト幅(mm)22
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
内容量1本
農業機械 の新着商品
商品レビュー
2025-09-26
- 用途:
- 機械の修理
その他業種
今回もピッタリマッチしました。未だ作業は行っていませんがこれで当分は機械が使用出来そうです!