在庫限りセール


マジコネ HDMIハーネス

マジコネ HDMIハーネス Bullcon マジコネ HDMIハーネス Bullcon

HDMI(タイプA端子)出力機能のあるスマートフォン・タブレット・ストリーミング機・ゲーム機などの映像と音声を、HDMI(タイプE)入力端子搭載のナビゲーション画面でお楽しみいただけます。

用途HDMIコネクタータイプAをHDMIコネクタータイプEに変換できるマジコネHDMIハーネス セット内容HDMI変換ハーネス×1、HDMIタイプA(オス・オス)中継アダプター×1、取扱説明書×1 長さ(m)(ハーネス)1.5 適合品番(2018年モデル)NSZN-Z68T、NSZT-W68T、NSZT-Y68T/(2016年モデル)NSZN-Z66T、NSZT-W66T、NSZT-Y66T/(2014年モデル)DSZT-YC4T、NSZA-X64T、NSZN-W64T、NSZT-Y64T、NSZT-YA4T、NSZT-ZA4T 電源電圧(V)12 保証期間1年 内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください
※本来の用途以外に使用しないでください。
※「AV-DH06」は走行中視聴制限がかかります。Bullcon製品の「フリーテレビング」との併用で制限解除できます。※HDMI機器やアプリのバージョンによって映像が出力できない場合がございます。
※HDMI機器やアプリによって映像の縦横比が異なる場合があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62429703 AV-DH06
3,800
2,998
アウトレット
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。