在庫限りセール


Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ

適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)500 爪折れ防止あり 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
ケーブルタイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53334174 BSLS6AFU150BL 15 ブルー CAT6A UTPケーブル フラット
5,300
3,698
アウトレット
4,068 (税込)
当日出荷
53334199 BSLS6AFU200BL 20 ブルー CAT6A UTPケーブル フラット
6,500
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07