在庫限りセール


ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング
(2件のレビュー)

長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。

用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント 材質ABSフィラメント 直径(Φmm)1.75 (フィラメント) 質量(g)600 (フィラメント) 温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム) 対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55 保管温度(℃)10 ~ 40 作業温度範囲(℃)15 ~ 32 内容量1個
注意
※クリア色はABSフィラメントの性質上、白味がかったお色味になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61737735 RF10CXJP0CB ネオンマゼンダ
オープン
3,298
アウトレット
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途:
自家製治具用パーツ製作

2025年6月購入したのから今まで薄っすら乳白色だったABSクリアが本当に透明のフィラメントに切り替わっていて封入間違いかと思いましたが、ABSの透明が出回っているのですね。知らずに返品しようかと慌てました。メーカー側で色味の変更があったなら明記して欲しかったです。一応プリントは出来ましたが今まで出したのと色味が変わってしまった為、現プリント在庫が使えなくなりました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
61737735
2024-02-14
用途:
製造
製造業

完成品の色も目立ち満足しています。
他の材質ではひずみが出たのですが、こちらの商品ではひずみが無く良いものが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07