在庫限りセール


フレームホルダーシリーズ

フレームホルダーシリーズ リンテック21 フレームホルダーシリーズ リンテック21

強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止!
設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ!
レイアウト変更などにも対応可能

種別転倒防止ストッパー 適合500kg セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本 材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31352588 MS-705M2 50~60
12,000
8,798
アウトレット
9,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。