- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
- 電気材料
カテゴリから探す
すべての商品を見る
手袋
救急・衛生
マスク
機構部品
冷暖房・換気設備・忌避剤
自動車補修部品
塗装・養生・内装用品
電気材料
建築金物
制御機器
洗車・清掃
メカニカル部品
事務用品
安全保護具
医療
防災・防犯用品
日用品
配管・水廻り設備部材
照明
科学研究・開発用品
電動工具
研磨材
作業工具
学童・教育用品
家電
溶接用品
清掃用品
自転車部品
はんだ関連・静電気対策用品
ねじ・ボルト・釘
作業服
トラック輸送・安全用品
安全標識
安全用品
空調・電設資材
タイヤ・足回り
店舗什器・備品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
縫製用品
整備工具・収納
測定用品
厨房用品
バイク部品
物流用品
測量用品(土木/建設)
自動車用オイル・ケミカル
オフィス家具
卓上消耗品
建材・エクステリア
ヘルスケア
テープ
農業・園芸資材
船舶用品・漁業資材
切削工具
洗剤・除去剤
保管用品
PC
カー用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
梱包用品
ポンプ・送風機・電熱機器
塗料
接着剤・補修材
クリーンルーム用品
スプレー・オイル・グリス
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
介護用品
空圧工具
トラック用品・パーツ
農業機械
整備工具・ウェア・ツーリング用品
食品・飲料
バイク純正部品
自動車純正部品
フォークリフト・産機・建機用品
住設機器
トラック純正部品
理美容
バイク用オイル・ケミカル・洗車
自転車整備工具・アクセサリー
農具
ガレージ機器・整備設備
バッテリー・電装
エンジン工具
完成車
パソコン/周辺機器
印刷用紙/インク/印刷機
防災用品
防犯用品
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
鈑金・塗装
322件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ
JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) 1袋(100個)
通常
¥779
税込¥857
当日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
メタルケーブルグランド高防水 Mネジ 1個
通常
¥319~
税込¥351~
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
Panasonic(パナソニック)
ハンガー 1個
通常
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。
支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
Panasonic(パナソニック)
コンビネーションコネクタ 1個
通常
¥255
税込¥281
当日出荷
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。
ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
三沢電線
電子通信機器用電線 KV 1巻(1巻×200m)
通常
¥6,690
税込¥7,359
当日出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
SICK
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 1個
通常
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 1個
通常
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
東芝ライテック
OAタップ抜止 1個
通常
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。
通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。
フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。
プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。
仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。
フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。
プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。
仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
ユーボン
e-CON(ミニクランプ)4極 1箱(10個)
通常
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 1個
通常
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 白 1袋
通常
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
フジクラ・ダイヤケーブル
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(30m)
通常
¥15,900~
税込¥17,490~
当日出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
金属製チャンネル用マウント 1袋(50個)
通常
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
マサル工業
エムケーダクト ダクトフレキ 1個
通常
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
三沢電線
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 1巻(1巻×305m)
通常
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
倉茂電工
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻
通常
¥69,900
税込¥76,890
当日出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
富士電線工業
計装用ケーブル FKEV-SB 1巻
通常
¥31,980~
税込¥35,178~
当日出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 1本
通常
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
エイム電子
Direct Attach Cable QSFP28 3m 1本
通常
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
デンカエレクトロン
銅箔シールドチューブ ローコストタイプ 1巻(25m)
通常
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、
アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策
シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。
取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策
シールドチューブです。
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 1本
通常
¥16,980~
税込¥18,678~
当日出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
322件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ