電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
(1件のレビュー)UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
内容量1本
固定用ケーブル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 87880922
2023-12-25
- 用途:
- 太陽光配線
株式会社レーザープロダクトコンサルタンツジャパン 様
(サービス業)
太陽光配線の工事に使いました。400~500W発電時若干熱がこもります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04