在庫限りセール

781件中 1~40件

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ) スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート 1個
通常 2,790 税込3,069
当日出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
NW ショートフランジ コスモ・テック コスモ・テック NW ショートフランジ 1個
通常 3,890 税込4,279
当日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタン 1個
通常 2,290 税込2,519
当日出荷
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC SMC Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) 1個
通常 5,990 税込6,589
当日出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4K~) CKD CKD 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4K~) 1個
通常 625 税込688
当日出荷
Sカプラー (KK3~) SMC SMC Sカプラー (KK3~) 1袋(5個)
通常 2,490 税込2,739
当日出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
P Series(PFM510) SMC SMC P Series(PFM510) 1個
通常 13,050 税込14,355
当日出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル 1個
通常 1,090 税込1,199
当日出荷
真空パッド (ZPT06B~) SMC SMC 真空パッド (ZPT06B~) 1個
通常 5,877 税込6,465
当日出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
スプリングホース ESP カット 八興 八興 スプリングホース ESP カット 1巻(1m)
通常 1,190 税込1,309
当日出荷
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル 1個
通常 1,990 税込2,189
当日出荷
樹脂製プラグ ミヤコ ミヤコ 樹脂製プラグ 1個
通常 4,690 税込5,159
当日出荷
樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。
内ネジに取付可能です。
農業水等で使用するローリータンクに使用できます。
13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
真空パッド ZP2-0 SMC SMC 真空パッド ZP2-0 1個
通常 456 税込502
当日出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商 千代田通商 タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 1個
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ) 真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 1個
通常 2,890 税込3,179
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
5ポートソレノイドバルブ SY5120-Vシリーズ SMC SMC 5ポートソレノイドバルブ SY5120-Vシリーズ 1個
通常 6,672 税込7,339
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ) チューブフィッティング PPタイプ エルボ 1個
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMC SMC CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) 1個
通常 12,735 税込14,009
当日出荷
テラピンマイクロカップリングチューブ用 4mm 千代田通商 千代田通商 テラピンマイクロカップリングチューブ用 4mm 1袋(10個)
通常 1,880 税込2,068
当日出荷
エルボユニオン KQB2L SMC SMC エルボユニオン KQB2L 1個
通常 1,890 税込2,079
当日出荷
薬液用バルブ (LVA3~) SMC SMC 薬液用バルブ (LVA3~) 1個
通常 28,900 税込31,790
当日出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMC SMC G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 1個
通常 1,690 税込1,859
当日出荷
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMC SMC JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) 1個
通常 13,855 税込15,241
当日出荷
チェックバルブ C/CFシリーズ IBS IBS チェックバルブ C/CFシリーズ 1個
通常 3,990 税込4,389
当日出荷
シンプル構造により低価格を実現。
Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。
豊富な口径、シール材ラインアップ。
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABA ABA ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 1個
通常 2,490 税込2,739
当日出荷
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ コガネイ スピードコントローラKSCシリーズ 1個
通常 2,190 税込2,409
当日出荷
流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
シリンダスイッチ 接点保護回路ボックス CKD CKD シリンダスイッチ 接点保護回路ボックス 1個
通常 1,425 税込1,568
当日出荷
SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート 1個
通常 1,790 税込1,969
当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMC SMC KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) 1袋(5個)
通常 2,680 税込2,948
当日出荷
I Series(IS10E) SMC SMC I Series(IS10E) 1個
通常 5,990 税込6,589
当日出荷
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMC SMC CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド 1個
通常 15,345 税込16,880
当日出荷
長方形フランジ(RF) エニダイン エニダイン 長方形フランジ(RF) 1個
通常 3,290 税込3,619
当日出荷
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC SMC ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ 1個
通常 4,790 税込5,269
当日出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC SMC 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~) 1個
通常 1,026 税込1,129
当日出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
その他(E2~) SMC SMC その他(E2~) 1個
通常 469 税込516
当日出荷
ハイフローカプラ 日東工器 日東工器 ハイフローカプラ 1個
通常 2,390 税込2,629
当日出荷
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25) SMC SMC CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25) 1個
通常 11,025 税込12,128
当日出荷
VF 穴あきフランジ コスモ・テック コスモ・テック VF 穴あきフランジ 1個
通常 5,690 税込6,259
当日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE FIT-ONE フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ 1個
通常 3,790 税込4,169
当日出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
781件中 1~40件