在庫限りセール


チェックバルブ C/CFシリーズ

チェックバルブ C/CFシリーズ IBS チェックバルブ C/CFシリーズ IBS チェックバルブ C/CFシリーズ IBS チェックバルブ C/CFシリーズ IBS チェックバルブ C/CFシリーズ IBS
(1件のレビュー)

シンプル構造により低価格を実現。
Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。
豊富な口径、シール材ラインアップ。

使用圧力範囲(MPa)真空~4.9 タイプ汎用型 ポート数2 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
材質(シール)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85238774 CFB2V【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ブラス (参考)-12~+180 FKM 1/4
オープン
3,464
アウトレット
3,810 (税込)
当日出荷

返品不可
57329575 CT8V【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) SUS316 (参考)-12~+180 FKM 1
38,000
17,980
アウトレット
19,778 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46291436
2020-06-18
用途:
エアコンプレッサーの補修用

コンプレッサーのチェッキが寿命になりましたので、こちらに交換。
 
コンプレッサー付属のチェックバルブを取り寄せて交換すると高くつくので、安価に交換できるのは助かります。

問題なく動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。