DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード

DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム) DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム) DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム) DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム)

軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。
万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)【ウェブ】18 種類タイプ1 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.6 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14468959 3101763 820 シングル
21,000
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
14468968 3101764 1450 ツイン
37,000
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。