フラットファイル(PP)A5
(11件のレビュー)丈夫なPP製ですので、閲覧頻度の高い書類の収容におすすめです。また、回覧や屋外での使用など、ハードな条件での使用にも向いています。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
分別廃棄が可能です。
種類フラットファイル
穴数2
収容数150枚
材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS
とじ厚(mm)15
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
ファイル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24762325
2025-12-05
- 用途:
- 普段使用しています
不動産業
領収書を綴じています。ちょうど良いサイズです。今までの紙のファイルで経年劣化や破れがあったのですが、PPはしっかりしていて非常に丈夫です。長く使えると思います。色もとても綺麗で、ファイルで今まで使ったことがない色です。
2025-09-01
- 用途:
- 書類の整理・持ち出し
その他業種
同社の紙製フラットファイルと比べて、少々柔らかい印象。クリップボードのように綴じられた書類に書き込みするには、やや頼りない。厚紙を一緒に綴じ込んで対応している。
- 対象商品:
- 24762334
2025-02-06
- 用途:
- 長く使い続けるために
製造業
A4半裁書類のファイリングに使用します。
同社のFlatFilePPよりも薄いことで、折り目で膨らむことが減ってます。
私の使い方では、丁度よくA5より少し大き目の書類をファイリングするので、いい感じで使えてます。
欲を言えば、A5-Eでオレンジ色があると良いですね。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
2024-12-11
- 用途:
- 連絡帳
教育・研究機関
1年間使用するものなので、型崩れすることなく使うことができ、とても便利です。
- 対象商品:
- 24762368
2024-05-25
- 用途:
- 福祉施設の連絡ノート
社会福祉法人グリーンコープ 様
(医療・福祉・介護関連業)
以前は紙のファイルを使用していましたが、劣化があり悩んでいました。色もピンクでとても上品でかわいいです。作りもしっかりしていて水気がついてもすぐに拭き取れるところが気に入っています。
- 対象商品:
- 24762334
2022-11-02
- 用途:
- 福祉事業所で使用します
社会福祉法人 爽生会 様
(医療・福祉・介護関連業)
利用者の連絡帳として利用。以前は紙タイプを使用していたので劣化が著名にみられ、今回こちらの商品を購入し使用する事となりましたが、大変使い心地は良いと思います。まか購入します。
- 対象商品:
- 24762352
2022-10-26
- 用途:
- 日々の記録のため
ふる里総合企画有限会社 様
(不動産業)
このサイズのPPファイルは細かな記録の保存に使いやすく、しかも水濡れの心配もないためとても便利です!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07