ケージーパルテック

おまとめ配送料について
今まで、商品毎のご購入の場合の配送料
配送料おまとめの場合の送料
※配送料は予告なく変更する場合がございます。
手順
手順

ステン甲丸レールB3 6×7.5

ステン甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテック ステン甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテック
(1件のレビュー)

室内用ステンレス甲丸レールです

材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85504878 ステン甲丸 B3-18
1,390
859
945 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,350 / 税込 1,485
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85504878
2023-03-01
用途:
鉄のレールの取り替え
不動産業

60数年経った、古い建物の引き戸の鉄レールが使用されていて、錆かひどく衣服等に付着するため、戸車を取り替えするに当たり、ステンレスのレールとステンレスでベアリング入りの戸車を取り付けるために購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。