ケージーパルテック

おまとめ配送料について
今まで、商品毎のご購入の場合の配送料
配送料おまとめの場合の送料
※配送料は予告なく変更する場合がございます。
手順
手順

シルバー甲丸330g ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り)

シルバー甲丸330g ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック シルバー甲丸330g ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック シルバー甲丸330g ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック シルバー甲丸330g ONE30戸車セット 参考重量20kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテック

甲丸レールと戸車のセット品です

材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7 穴数5ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー 内容量1セット(1本×2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※戸車の参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください
※レールの重量強度・側面強度は、下地と固定する釘・ビスによって異なります。強度を十分確保して取付してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85505203 鉄 330g-18-ONE30
2,680
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,350 / 税込 1,485
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。