- 工具の通販モノタロウ
- 掘り出し物セール
- メカニカル部品
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
電気材料
ねじ・ボルト・釘
テープ
機構部品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
メカニカル部品
梱包用品
バイク部品
洗剤・除去剤
科学研究・開発用品
制御機器
自動車補修部品
農業機械
配管・水廻り設備部材
卓上消耗品
手袋
厨房用品
はんだ関連・静電気対策用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
事務用品
店舗什器・備品
空調・照明・電設資材
物流用品
食品・飲料
建材・エクステリア
作業服
バッテリー・電装
切削工具
研磨材
接着剤・補修材
測定用品
安全保護具
建築金物
作業工具
印刷用紙/インク/印刷機
溶接用品
油圧機器・油圧ホース
測量用品(土木/建設)
清掃用品
マスク
トラック輸送・安全用品
塗料
バイク用オイル・ケミカル・洗車
安全標識
冷暖房・換気設備・忌避剤
縫製用品
整備工具・ウェア・ツーリング用品
農業・園芸資材
トラック用品・パーツ
保管用品
自転車部品
家電
学童・教育用品
救急・衛生
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
住設機器
安全用品
パソコン/周辺機器
ポンプ・送風機・電熱機器
エンジン工具
自動車用オイル・ケミカル
塗装・養生・内装用品
タイヤ・足回り
空圧工具
理美容
農具
洗車・清掃
医療
日用品
介護用品
自転車整備工具・アクセサリー
電動工具
オフィス家具
船舶用品・漁業資材
防災用品
カー用品
クリーンルーム用品
鈑金・塗装
スプレー・オイル・グリス
ヘルスケア
ガレージ機器・整備設備
防犯用品
整備工具・収納
フォークリフト・産機・建機用品
219件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ
三ツ星ベルト
VベルトA形(スタンダード) 1本
通常
¥2,798~
税込¥3,078~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
三ツ星ベルト
VベルトB形(スタンダード) 1本
通常
¥1,398
税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
三ツ星ベルト
VベルトA形(レッド) 1本
通常
¥4,298
税込¥4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
オイレス工業
オイレス#80 フランジブッシュ 1個
通常
¥46~
税込¥51~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
三ツ星ベルト
Vベルト M形 レッド 1本
通常
¥1,698~
税込¥1,868~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
NB(日本ベアリング)
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 1本
通常
¥1,598
税込¥1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
三ツ星ベルト
スターロープ 1本
通常
¥3,698
税込¥4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
KANA(片山チエン)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 1個
通常
¥849~
税込¥934~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
Igus(イグス)
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング 1個
通常
¥97~
税込¥107~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。
イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。
中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。
添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ 1袋(10個)
通常
¥76~
税込¥84~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
三ツ星ベルト
Vベルト K形 レッド 1本
通常
¥1,698~
税込¥1,868~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 1個
通常
¥739
税込¥813
エントリーして特価を表示する
6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
Igus(イグス)
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング 1個
通常
¥79~
税込¥87~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。
イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。
中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。
添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
三ツ星ベルト
ポリマックスベルト 5M形 1本
通常
¥1,998
税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 1本
通常
¥589~
税込¥648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 1本
通常
¥1,698
税込¥1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
バンドー化学
バンコードエンドレス#480 Φ5 1本
通常
¥1,098
税込¥1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
三ツ星ベルト
フレックスターベルト FL形 1本
通常
¥969
税込¥1,066
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
KANA(片山チエン)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 1個
通常
¥799~
税込¥879~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
オイレス工業
グライトロンFフランジブッシュ 1個
通常
¥6,998
税込¥7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
三ツ星ベルト
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 1本
通常
¥2,898
税込¥3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ツバキ・ナカシマ
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ 1袋(10個)
通常
¥479~
税込¥527~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
三ツ星ベルト
リブスターベルト J形 1本
通常
¥5,998
税込¥6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受 6200番台 Z 1個
通常
¥1,298
税込¥1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
219件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ