エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
グライトロンFフランジブッシュ
(13件のレビュー)オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品 の新着商品
商品レビュー
2021-04-12
- 用途:
- PC3Aポーターキャブ シフト
シフトリンケージロッドの前側のブッシュに使用
純正パーツは廃盤の為、丁度良い物を探していましたが、こちらに良いサイズの物を見つけ、取り付けたところシフトがカッチリしました。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 36906843
2019-02-24
- 用途:
- エアコン内部。温風、冷風切り替え部、軸受けパーツとして使用。
卸売・小売業
レストアの最中、部品を無くし同サイズ、形状を探しこちらで発見。
専用部材でない為、形状とサイズが一緒ぐらいだったという事だけ。
良し悪しは特に無し。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75824287
2021-03-15
- 用途:
- 農業用グレーダーの軸受けの改良変更に使用
郷原ふれあいグループ 様
(農・林・水産業)
深さが10mm程度もほしい。コスト面が少し高いと思いますが・・使用上は問題ありません。
- 対象商品:
- 36907035
2018-04-09
- 用途:
- ロープを巻く滑車の軸受けに使用。海岸で使う。軸は真鍮丸棒。使用環境は極めて悪い。
農・林・水産業
3月から11月まで使用するので、まだ実績はありません。今のところ
不具合はないが、100kgほどの荷重がかかるので、どの位もつか不明です。
2人が参考にしています
2026-01-20
- 用途:
- 軸受けにはできなかった
教育・研究機関
内径3㎜ のはずが 3.12㎜ 3mmシャフトがぐらぐらで使い物にならない
オイルレス軸受け的に使えると勘違いした自分が悪いとは思いますが・・・・
1人が参考にしています