掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

フレックスターベルト FL形

フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト
(25件のレビュー)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード ベルト上幅(mm) ベルト高さ(mm) 有効ピッチ周長さ(mm)
ベルト幅(mm)
呼び番号 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36067184 10-FL-750 - - - 10 -
1,050
969
1,066 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-27
用途:
細軸プーリの駆動用
アップフィールド合同会社 様 (製造業)

なかなか良いゴムベルトと思いますが, 芯材をもっと柔軟にするか,無しの方が,細軸の駆動にはありがたいと思います

対象商品:
36069993
2024-02-25
用途:
ホイールバランサー
自動車・二輪車・自転車関連業

30年程前のイタリア製ホイールバランサーのベルトが切れ、純正品も廃盤との事で代替として使用しましたが問題無く使用出来ました。また音が静かになり大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36069993
2023-07-31
用途:
タイヤバランサーの交換ベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事に使っているタイヤバランサーの交換ベルトで購入しました。標準のベルトは25mmのナイロンベルトでしたが5mm幅広の30mmのゴムベルトに変更してみた結果、駆動ロスも無くなり動作も安定しました。

2人が参考にしています
対象商品:
36066992
2023-05-11
用途:
機械のメンテナンス

某機械で使っていますが、純正品の三分の一の価格ですので
助かります。

対象商品:
36066974
2022-09-23
用途:
●プロクソンのデスクドリルのベルト交換
エステック株式会社 様

プロクソンのデスクスタンドドリルのベルトが切れたので、交換用のベルトとして購入。純正部品は1000円以上するが、これは400円弱で購入できる。ただ、ベルト幅が純正部品の2倍あるので、カッターで真ん中から切断すればOK。やや集めだが問題なく使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
36066931
2022-07-25
用途:
機械のメンテナンス

安定の品質で、いつもお世話になっています。
耐久性が良いのか?は、わかりませんが、こんなものだと思います。

対象商品:
36067333
2021-08-05
用途:
オーディオのターンテーブルに使用
バイオニック株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

オーディオのターンテーブルとモーターのプーリーに使用しました、精度が良く、スリップもしません、音がクリアーになり大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36067595
2021-07-30
用途:
自動カンナ モーターから刃への伝達に使用しました。

ドンピシャの長さで、回しながら組み込みました。使えるベルトです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17