エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
(6件のレビュー)FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
伝導部品 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 装置の駆動部に使用
穴加工がしてあるので、届いてすぐに取り付け出来るので、とても便利です。
- 対象商品:
- 00209973
- 用途:
- 機械改造
安くてたすかりました。肥料散布機の散布量を増やすために、純正よりもひとまわり大きくしました。
- 対象商品:
- 00208975
- 用途:
- ロールベーラーの油圧ポンプ
実際にはまだ使用しては、いませんが見た目が、頑丈そうで価格が取り寄せた、純正品の3分の1
- 対象商品:
- 00208704
- 用途:
- 脱脂洗浄機のメンテナンスに使用
動作が不安定であったので分解したところ、スプロケットが丸まっていて
すぐにも欲しかったので、本来はステンレス製ですが、当日発送の鉄で代用しました。早くに届き助かりました。
- 対象商品:
- 00209431
- 用途:
- ミニ旋盤の歯車仕様からチエーン駆動に変更使用
基本変な寸法のシャフトだったので軸穴が合うのが無いと思っていたが 豊富なバリエーションサイズでピッタリ合い喜んでいます。また価格も安く幸いです。
- 対象商品:
- 00208835
- 用途:
- ロータリーアクチュエーター接続継手に使用
キー溝加工済みは購入後の加工が無く魅力です。
シャフトのキー溝加工済みも検討願います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。
- 対象商品:
- 00209851
- 用途:
- 装置もの
センターの穴径の精度をあげてほしい。リーマを通すと、きりこが出る。(10個中7ヶ)
メーカー品と比べて安い。関係ないかもしれないけど、キー溝なしで穴だけあいたのもほしい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/