作業台ワゴン集結!山金工業特別セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260892

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260892
キャンペーンコードご利用方法

オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用

オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業 オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業 オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業

山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。
SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。
種類:3タイプをご用意しています。
・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。
・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。
・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。
ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。
例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。

用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。 質量(kg)0.8 材質(本体)ステンレスSUS304 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100 内容量1セット(4本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※固定プレートタイプにアンカーボルトは付属しておりません。お客様にてご用意が必要です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19858844 ステンKB-12X100(標準タイプ4本入) 1100/本 1100/本
9,600
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19858853 ステンKB2-12X100(樹脂付きタイプ4本入) 1100/本 1100/本
10,400
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19858869 ステンKE2-12X100(固定プレートタイプ4本入) 1000/本 1000/本
12,800
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。