冬季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260909

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260909
キャンペーンコードご利用方法

業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)

業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー) 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

らくらく設置、高いデザイン性

用途
飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵 内容量1台
注意
※三端子付きの100Vコンセントに差し込んで使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49605965 HEAT-C-101SSH
オープン
95,900
105,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。